Maß-, Form- und Lagetolerierung - Braunschweig
Berücksichtigung aktueller Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie!
In diesem Seminar werden die theoretischen Grundlagen, die Zeichnungseintragung und die Mess technik zur praxisgerechten Maß-, Form- und Lagetolerierung nach den Vorgaben der ISO-GPS-Normen vermittelt. Sowohl Anfänger als auch erfahrenes Personal wird sicherer in der Festlegung von Maß-, Form- und Lagetoleranzen in technischen Zeichnungen und der Durchführung der Form- und Lagemesstechnik. Hierbei werden zudem aktuelle Anforderungen aus dem ISO-GPSSystem und der Industrie berücksichtigt! Die Teilnehmer können sinnvolle Maß-, Form- und Lagetoleranzen in Zeichnungen vorgeben, sie verstehen die Angaben in technischen Zeichnungen und lernen die aufgabengerechte Auswahl geeigneter Messverfahren. Sie können die ermittelten Ergebnisse praxisgerecht interpretieren.
Teilnahmegebühren
- 1.015,00 € zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Inhalte:
- Normenanforderungen, ISO 8015, ISO 14405, ISO 1101, ISO 5459 u.a.
- ISO-GPS-System, Geometrische Produktspezifikation (GPS), ISO 14638
- Grundsätze der neuen ISO 8015
- Schriftfelder (ISO 7200)
- Tolerierungsgrundsätze (ISO 8015, ISO 14405, DIN 7167)
- Unabhängigkeitsprinzip, Hüllprinzip
- Maß- und Winkelmaßtolerierung (ISO 14405)
- Aktuelle Passungsangaben (ISO 286)
- Toleranzarten, Symbole, Regeln zur Eintragung in eine Zeichnung
- Tolerierte Geometrieelemente, Toleranzrahmen
- Bezugselemente, Bezugssysteme (ISO 5459)
- Toleranzzonen
- Zeichnungseinträge, Interpretation
- Workshop zur Eintragung der Form- und Lagetoleranzen in Zeichnungen
- Projizierte Toleranzzone (ISO 1101)
- Tolerierung nicht-formstabiler Teile (ISO 10579)
- Maximum-Material-Bedingung (ISO 2692)
- Minimum-Material-Bedingung (ISO 2692)
- Reziprozitätsbedingung (ISO 2692)
- Messprinzipien, Auswerteverfahren (MZ, LS, MI, MC)
- Hilfsbezugselemente
- Praxisanwendungen
- Erfahrungsaustausch und Diskussion
Methoden:
Theorieteil, Gruppenarbeit, Praxisanwendung und Diskussion.
Weitere Informationen:
In der Teilnahmegebühr sind Getränke und Snacks in den Pausen und ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.
Zielgruppe:
Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen: Entwicklung, Konstruktion, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik, Technischer Einkauf, Technischer Vertrieb.