Grundlagen der Oberflächen- und Rauheitsmesstechnik - ONLINESEMINAR
Im Onlineseminar werden die Grundlagen und praktischen Aspekte der Rauheitsmessung vermittelt. Zunächst wird geklärt, was Rauheit ist und warum ihre Messung in der Fertigung und Qualitätssicherung von Bedeutung ist. Anschließend werden die gängigen Messverfahren vorgestellt, darunter taktile Methoden mit Kufen- und Bezugsflächentastsystemen sowie optische Verfahren.
Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf den wichtigsten Kennwerten der Rauheitsmessung (z. B. Ra, Rz, Rmax, Rk-Familie, Pt/Wt/Rt) sowie deren Bedeutung und Anwendung. Ergänzend wird auf Einflussfaktoren eingegangen, die Messergebnisse verändern können, und wie diese zu berücksichtigen sind.
Darüber hinaus werden die aktuellen Normen und Tolerierungssymbole nach ISO 1302 und ISO 21920 behandelt. Die Wahl geeigneter Wellenfilter nach DIN 4768 und ISO 21920 wird erläutert, ebenso die Toleranzakzeptanzregeln und die Interpretation von Standardvorgaben in Zeichnungen.
Ziel ist es, den Teilnehmenden ein fundiertes Verständnis der relevanten Kenngrößen, Symbole und Normen zu vermitteln, sodass sie Messungen korrekt durchführen, Ergebnisse richtig einordnen und Zeichnungsangaben nach ISO 21920 sicher interpretieren können.
Teilnahmegebühren
- €150.00 zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen: Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik, Technischer Einkauf, Technischer Vertrieb.
Zeitumfang:
3 Stunden
Hinweise:
Inhalte:
- Was ist Rauheit
- Warum wir Rauheit gemessen
- Wie wird die Rauheit ermittelt
- Kufentastsystem
- Bezugsflächentastsystem
- Optische Messverfahren
- Kennwerte in der Rauheitsmessung
- Ra
- Rz
- Rmax / Rz1max / Rzx(l)
- Rk / Rpk / Rvk
- Pt / Wt / Rt
- Einflussfaktoren und deren Einfluss
- Tolerierungssymbole nach ISO 1302
- Tolerierungssymbole nach ISO 21920
- Wahl des richtigen Wellenfilters nach DIN 4768
- Wahl des richtigen Wellenfilters nach ISO 21920
- Toleranzakzeptanzregel
- Default Einstellungen aus der Zeichnung ermitteln
- Kenngrößen in der Rauheitsmessung
- Interpretation von Zeichnungsangaben nach ISO 21920
Methoden
Theorie- und Praxisteil und Diskussionsrunde.
Weitere Informationen
Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.