Grundwissen Technische Zeichnungen lesen - ONLINESEMINAR
Im Onlineseminar werden die Grundlagen und Anwendungen technischer Zeichnungen vermittelt. Die Teilnehmenden lernen, welchen Zweck technische Zeichnungen erfüllen und erhalten Einblicke in Beispiele aus verschiedenen Gewerken. Neben Teile- und Baugruppenzeichnungen werden auch Stücklisten, Explosions-, Fertigungs- und Prüfzeichnungen vorgestellt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Zeichnungsgrundlagen: Dazu gehören Linienarten, Projektionsmethoden, Schraffuren sowie die Darstellung von Freistichen, Zentrierungen, Nuten und Gewinden.
Darüber hinaus wird auf die normgerechte Bemaßung nach DIN 129 und ISO 14405 eingegangen. Ergänzend werden Eigenschaftssymbole nach ISO 14405 sowie die wichtigsten Allgemeintoleranzen behandelt – sowohl nach DIN 2768 als auch nach ISO 22081 und DIN 2769 für Längen- sowie Form- und Lagetoleranzen.
Damit bietet das Onlineseminar eine kompakte Einführung in die Erstellung, das Lesen und die normgerechte Anwendung technischer Zeichnungen
Teilnahmegebühren
- €150.00 zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen: Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik, Technischer Einkauf, Technischer Vertrieb.
Zeitumfang:
3 Stunden
Hinweise:
Inhalte:
- Wozu dienen technische Zeichnungen
- Beispiele von technischen Zeichnungen der unterschiedlichen Gewerke
- Teilezeichnungen
- Baugruppenzeichnungen
- Stücklisten
- Explosionszeichnungen
- Fertigungszeichnungen
- Prüfzeichnungen
- Zeichnungsgrundlagen
- Linienarten
- Projektionsmethoden
- Schraffuren
- Freistiche
- Zentrierungen
- Nuten
- Gewinde
- Maßangaben nach DIN 129 und der neuen ISO 14405
- Eigenschaftssymbole nach ISO 14405
- Allgemeintoleranzen nach DIN 2768 Länge und Form- und Lage
- Allgemeintoleranzen nach ISO 22081 und DIN 2769 Länge und Form- und Lage
Methoden:
Theorie- und Praxisteil und Diskussion
Weitere Informationen:
Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.