Form- & Lagetolerierung - Braunschweig
Berücksichtigung aktueller Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie!
In diesem Seminar werden theoretische Grundlagen, Zeichnungseintragungen und messtechnische Möglichkeiten zur praxisgerechten Form- und Lagetolerierung nach den Vorgaben des ISO-GPS-Normensystems vermittelt. Sowohl Anfänger*innen als auch erfahrenes Personal werden sicherer in der Festlegung von Form- und Lagetoleranzen in technischen Zeichnungen und der Durchführung der Form- und Lagemesstechnik. Hierbei werden zudem aktuelle Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie berücksichtigt!
Die Teilnehmer*innen können sinnvolle Form- und Lagetoleranzen in Zeichnungen vorgeben, sie verstehen die Angaben in technischen Zeichnungen und lernen die aufgabengerechte Auswahl geeigneter Messverfahren. Sie können die ermittelten Ergebnisse praxisgerecht interpretieren. Durch die Anwendung der aktuellen Symbole und Eintragungsregeln werden Zeichnungen vollständiger, eindeutiger und damit rechtssicherer. Sie lassen weniger Interpretationsspielraum zu.
Teilnahmegebühren
- €890.00 zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen: Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik, Technischer Einkauf, Technischer Vertrieb.
Zeitumfang:
2-tägig
Hinweise:
Inhalte:
- Normenanforderungen, ISO 8015, ISO 1101, ISO 5459, ISO 1660 u.a.
- Geometrische Produktspezifikation (GPS), ISO-GPS-System, ISO 14638
- Grundsätze der aktuellen ISO 8015
- Schriftfelder (ISO 7200)
- Tolerierungsgrundsätze
(ISO 8015, ISO 14405, DIN 7167) - Unabhängigkeitsprinzip, Hüllprinzip
- Toleranzarten (Form, Richtung, Ort und Lauf)
- Symbole, Regeln zur Eintragung in Zeichnungen
- Modifikatoren und Zusatzangaben
(SZ, CZ, CZR, UZ, UF, ACS, ALS, CF, >< …) - Indikatoren für Richtungselemente Schnitt-, Orientierungs- und Kollektionsebenen,
- Tolerierte Geometrieelemente, Toleranzrahmen, Toleranzindikator
- Bezugselemente, Bezugssysteme (ISO 5459),
- feststehende und bewegliche Bezugsstellen
- Toleranzzonen
- Workshop zur Eintragung der Form- und Lagetoleranzen in Zeichnungen
- Projizierte Toleranzzone (ISO 1101)
- Tolerierung nicht-formstabiler Teile
(ISO 10579) - Maximum-Material-Bedingung (ISO 2692)
- Minimum-Material-Bedingung (ISO 2692)
- Reziprozitätsbedingung (ISO 2692)
- Assoziations-, Zuordnungskriterien
(Hüll-, Pferch-, Gauß-, Minimax-Kriterium) - Hilfsbezugselemente
- Praxisanwendungen
- Erfahrungsaustausch und Diskussion
Methoden:
Vortrag, Theorie mit praktischen Übungen, Gruppenarbeit, Praxisanwendungen und Diskussion im Plenum, Rundgang im Messtechnikzentrum
Weitere Informationen:
In der Teilnahmegebühr sind Getränke und Snacks in den Pausen und ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.