Zeitgemäße Längen- & Winkeltolerierung - Braunschweig
Berücksichtigung aktueller Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie!
In diesem Seminar werden theoretische Grundlagen, Zeichnungseintragungen und messtechnische Möglichkeiten zur praxisgerechten Längen- und Winkelmaßtolerierung nach den Vorgaben des ISO-GPS-Normensystems vermittelt. Sie werden mit den neuen möglichen Eintragungsregeln der DIN EN ISO 14405-1 für lineare Größenmaße, DIN EN ISO 14405-2 für Nicht-lineare-Größenmaße und DIN EN ISO 14405-3 für Winkelgrößenmaße vertraut gemacht Sowohl Anfänger*innen als auch erfahrenes Personal werden sicherer in der Festlegung von Längen- und Winkelmaßtoleranzen in technischen Zeichnungen und der Durchführung der Längen- und Winkelmesstechnik. Hierbei werden zudem die neuen Regeln für Allgemeintoleranzen, die aktuellen Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie berücksichtigt!
Die Teilnehmer*innen können sinnvolle Längen- und Winkelmaßtoleranzen in Zeichnungen vorgeben, sie verstehen die Angaben in technischen Zeichnungen und lernen die aufgabengerechte Auswahl geeigneter Messverfahren. Sie können die ermittelten Ergebnisse praxisgerecht interpretieren. Durch die Anwendung der aktuellen Symbole und Eintragungsregeln werden Zeichnungen vollständiger, eindeutiger und damit rechtssicherer. Sie lassen weniger Interpretationsspielraum zu.
Teilnahmegebühren
- €890.00 zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen: Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik, Technischer Einkauf, Technischer Vertrieb.
Zeitumfang:
2-tägig
Hinweise:
Inhalt:
- Haftungsrechtliche Bedeutung
- Normenanforderungen, ISO 8015, ISO 14405, ISO 22081, ISO 2768, ISO 286 u.a.
- Geometrische Produktspezifikation (GPS), ISO-GPS-System, ISO 14638
- Grundsätze der aktuellen ISO 8015
- Tolerierungsgrundsätze
(ISO 8015, ISO 14405, DIN 7167) - Unabhängigkeitsprinzip, Hüllprinzip
- Längen- und Winkelmaßtolerierung
(ISO 14405-1, -2, -3) - Aktuelles ISO-Passungssystem (ISO 286)
- Aktuelle Allgemeintoleranzen
(ISO 2768, ISO 22081, DIN 2769) - Toleranzarten, Symbole, Regeln zur Eintragung in eine Zeichnung
- Spezifikationsoperatoren, Modifikationssymbole
- Workshop zur Eintragung der Längen- und Winkelmaßtoleranzen in Zeichnungen
- Assoziations-, Zuordnungskriterien
(Hüll-, Pferch-, Gauß-, Minimax-Kriterium) - Praxisanwendungen
- Erfahrungsaustausch und Diskussion
Methoden:
Theorie- und Praxisteil, Gruppenarbeit, Diskussion und praktische Vorführung in unserem Messzentrum.
Zusätzliche Informationen:
In der Teilnahmegebühr sind Getränke und Snacks in den Pausen und ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.