Allgemeintoleranzen - ISO 22081, DIN 2769, ISO 2768 ff. - Bielefeld
Wichtige Änderungen im ISO-GPS-System (ISO-GPS-Normen)
In diesem Seminar werden Ihnen die wesentlichen aktuellen Anforderungen aus dem ISO-GPS-System erläutert, die zur Tolerierung unspezifizierter Längen- und Winkelmaße verwendet werden können. Sie werden mit den neuen möglichen Tolerierungsregeln (allgemeine Größenmaßspezifikationen und geometrische Spezifikationen) der DIN EN ISO 22081 und der DIN 2769 vertraut gemacht.
Die bisherigen Tolerierungsmöglichkeiten nach ISO 2768 Teil 1 und Teil 2 können durch ihre mehrdeutigen Angaben zu großem Interpretationsspielraum und zu vertragsrechtlichen Problemen zwischen Herstellern und Abnehmern führen. Teil 2 wurde deshalb auch schon zurückgezogen, Teil 1 liegt in aktualisierter Entwurfsnorm (DIN EN ISO 2768:2025-09) zur Prüfung vor. Durch die Anwendung der aktuellen Symbole und Eintragungsregeln werden Zeichnungen vollständiger, eindeutiger und damit rechtssicherer. Sowohl Anfänger als auch erfahrenes Personal werden sicherer im Umgang mit den neuen Vorgaben aus dem ISO-GPS-System.
Ansprechpartner
- Christina Marcussen & Darline Müller
- toolcampus@oltrogge.de
- +49 521 3208 -122 & -192
Teilnahmegebühren
- €450.00 zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen Projektmanagement, techn. Vertrieb, techn. Einkauf, Entwicklung, Konstruktion, Zeichnungserstellung, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik.
Zeitumfang:
1 Tag
Hinweise:
INHALTE
- ISO-GPS-Normensystem, haftungsrechtliche Bedeutung, Angaben im Schriftfeld
- Normenanforderungen (ISO 8015, ISO 22081, DIN 2769, ISO 2768 ff. …)
- Begriffserklärungen, lineare Größenmaße, nicht-lineare-Größenmaße, Winkelgrößenmaße
- Verantwortung des Konstrukteurs
- Mögliche Maßangaben und Tolerierung
- Allgemeintoleranzen (ISO 2768 ff., ISO 22081, DIN 2769 …)
- Allgemeine geometrische Spezifikationen (Flächenprofiltoleranz)
- Allgemeine Größenmaßspezifikationen, Toleranztabellen
- Integrale und abgeleitete Geometrieelemente
- Regeln zur Tolerierung nach ISO 22081
- Regeln zum Bezugssystem nach ISO 5459
- Informationen zu weiteren Allgemeintoleranzen (ISO 20457, ISO 8062, ISO 13920 …)
- Zeichnungseinträge, Interpretation, Fallbeispiele aus der Praxis
- Abschlussdiskussion
METHODEN
Vortrag, Theorie mit praktischen Übungen, Praxisanwendungen und Diskussion im Plenum, Rundgang im Messtechnik-Raum.
WEITERE INFORMATIONEN
In der Teilnahmegebühr sind Getränke und Snacks in den Pausen und ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Sie erhalten zudem ein Teilnahmezertifikat.