Prozessoptimierung in der Zerspanung - Bielefeld
Das Seminar zum Thema Connected Manufacturing vermittelt einen umfassenden Überblick über moderne Fertigungstechnologien und zukunftsweisende Softwarelösungen. Teilnehmer erhalten Einblicke in die iMachining-Technologie von SolidCAM sowie die 5-Achs-Simultanbearbeitung, die eine effiziente Zerspanung ermöglicht. Zusätzlich werden innovative Werkzeuge der neuen Generation vorgestellt und live im Einsatz gezeigt. Ziel ist es, den Teilnehmern praxisnah die Vorteile vernetzter Fertigungsprozesse und neuester Bearbeitungstechniken zu demonstrieren.
Ansprechpartner
- Christina Marcussen & Darline Müller
- toolcampus@oltrogge.de
- +49 521 3208 -122 & -192
Teilnahmegebühren
- €75.00 zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Unternehmer und Führungskräfte, Betriebsleiter, Fertigungsleiter, CADCAM Programmierer.
Zeitumfang:
08:30-13:00 Uhr (4,5h)
Hinweise:
INHALTE
- Vorstellung Werkzeuge der neuen Generation -Teil 1-
HPC, TPC, PPC und Gewindebearbeitung
Hoffmann GmbH - Software-Präsentation: SolidCAM mit der revolutionären iMachining-Technologie und der 5x Simultan-Bearbeitung in SolidCAM
SolidCAM - Vorstellung Werkzeuge der neuen Generation -Teil 2-
HPC, TPC, PPC und Gewindebearbeitung
Hoffmann GmbH - LIVE Zerspanung mit SolidCAM iMachining auf einer Mazak Variaxis i-700
- LIVE Zerspanung mit Werkzeugen der neuen Generation von Hoffmann
- Erfahrungsaustausch
METHODEN
Theoretischer Teil mit Präsentationen, Live-Zerspanung in der Maschinenhalle, Austauschrunden.
WEITERE INFORMATIONEN
In der Teilnahmegebühr sind Getränke und Snacks in den Pausen. Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.
Voraussetzungen
Keine Vorraussetzungen