Grundlagen der Maß-, Form- und Lagetolerierung - Achim 2025
Berücksichtigung aktueller Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie!
In diesem Seminar werden die theoretischen Grundlagen, die Zeichnungseintragung und die Messtechnik zur praxisgerechten Maß-, Form- und Lagetolerierung nach den Vorgaben des ISO-GPS-Normensystems vermittelt. Sowohl Anfänger als auch erfahrenes Personal werden sicherer in der Festlegung von Maß-, Form- und Lagetoleranzen in technischen Zeichnungen und der Durchführung der Maß-, Form- und Lagemesstechnik. Hierbei werden zudem aktuelle Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie berücksichtigt!
Die Teilnehmer können sinnvolle Maß-, Form- und Lagetoleranzen in Zeichnungen vorgeben, sie verstehen die Angaben in technischen Zeichnungen und lernen die aufgabengerechte Auswahl geeigneter Messverfahren. Sie können die ermittelten Ergebnisse praxisgerecht interpretieren.
Teilnahmegebühren
- 1.015,00 € zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen: Entwicklung, Konstruktion, Arbeitsvorbereitung, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik, Technischer Einkauf, Technischer Vertrieb.
Zeitumfang:
3 Tage je 8 Stunden
Hinweise:
- Normenanforderungen, ISO 8015, ISO 14405, ISO 1101, ISO 5459, ISO 22081 u.a.
- Geometrische Produktspezifikation (GPS), ISO-GPS-System, ISO 14638
- Grundsätze der aktuellen ISO 8015
- Schriftfelder (ISO 7200)
- Tolerierungsgrundsätze (ISO 8015, ISO 14405, DIN 7167)
- Unabhängigkeitsprinzip, Hüllprinzip
- Längen- und Winkelmaßtolerierung (ISO 14405-1, -2, -3)
- Aktuelle Passungsangaben (ISO 286)
- Aktuelle Allgemeintoleranzen (ISO 2768, ISO 22081, DIN 2769)
- Toleranzarten, Symbole, Regeln zur Eintragung in eine Zeichnung
- Tolerierte Geometrieelemente, Toleranzrahmen, Toleranzindikator
- Bezugselemente, Bezugssysteme (ISO 5459)
- Toleranzzonen
- Workshop zur Eintragung der Maß-, Form- und Lagetoleranzen in Zeichnungen
- Projizierte Toleranzzone (ISO 1101)
- Tolerierung nicht-formstabiler Teile (ISO 10579)
- Maximum-Material-Bedingung (ISO 2692)
- Minimum-Material-Bedingung (ISO 2692)
- Reziprozitätsbedingung (ISO 2692)
- Messprinzipien, Auswerteverfahren Assoziation (MZ, LS, MI, MC)
- Hilfsbezugselemente
- Praxisanwendungen
- Erfahrungsaustausch und Diskussion
Methoden:
Vortrag, Theorie mit praktischen Übungen, Gruppenarbeit, Praxisanwendungen und Diskussion im Plenum, Vorführung im Messtechnikzentrum.
Weitere Informationen:
Ab 08:30 Uhr laden wir Sie zum herzhaften Technikerfrühstück ein.
In der Teilnahmegebühr sind Getränke und Snacks in den Pausen und ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.