Grundlagen der Fertigungs- und Längenprüftechnik - Achim 2025
Berücksichtigung aktueller Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie!
In diesem Seminar werden die Teilnehmer mit den Grundlagen der Fertigungsmesstechnik FMT (Längenprüftechnik LPT) und der Interpretation von Zeichnungsangaben/Spezifikationen vertraut gemacht. Sie können geeignete Messmethoden und Prüfmittel für ihre Prüf- und Messaufgaben auswählen und zuordnen. Durch die Auswertung der erfassten Prüfdaten können Maßnahmen zur Optimierung der Fertigungsprozesse und der Produkte abgeleitet werden.
Teilnahmegebühren
- 1.015,00 € zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Neueinsteiger, Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen: Entwicklung, Konstruktion, Arbeits-vorbereitung, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik, Technischer Einkauf, Technischer Vertrieb. Mitarbeiter aus allen Fach-bereichen, die mit Hilfe der Fertigungsmesstechnik Prüfdaten erzeugen, um die Qualität ihrer Produkte nachzuweisen und sicherzustellen.
Zeitumfang:
3 Tage je 8 Stunden
Hinweise:
- Historie, Längen-, Winkel- und SI-Basiseinheiten
- Geometrische Produktspezifikation (ISO-GPS-System, ISO 14638) Normen und Regelwerke
- Begriffsdefinitionen (DIN 1319, DIN 2257)
- Tolerierungsgrundsätze (ISO 8015, ISO 14405, DIN 7167)
- Längen- und Winkelmaßtolerierung (ISO 14405-1, -2, -3)
- Passungsangaben (ISO 286)
- Aktuelle Allgemeintoleranzen (ISO 2768, ISO 22081, DIN 2769)
- Taylorscher Grundsatz, Komparatorprinzip nach Abbe
- Maßverkörperungen, Rückführung, Messräume
- Messfehler und deren Ursachen
- Lehren und anzeigende Messgeräte
- Pneumatische und elektronische Messgeräte
- Koordinatenmessgeräte
- Prüfmittelauswahl, Prüfplanung
- Messvorrichtungen und -hilfsmittel
- Grundlagen des Prüfmittelmanagements
- Grundlagen der Rauheitsmessung
- Messverfahren
- Einflussgrößen auf das Messergebnis, Messunsicherheit
- Antaststrategie, Mess- und Auswerteverfahren
- Zweipunkt-, Dreipunktmessung, Formscanning
- Praxisanwendungen
- Erfahrungsaustausch und Abschlussdiskussion
Methoden:
Vortrag, Theorie mit praktischen Übungen, Gruppenarbeit, Praxisanwendungen und Diskussion im Plenum, Vorführung im Messtechnikzentrum.
Weitere Informationen:
Ab 08:30 Uhr laden wir Sie zum herzhaften Technikerfrühstück ein.
In der Teilnahmegebühr sind Getränke und Snacks in den Pausen und ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.