Grundlagen der Rauheitsmesstechnik - Braunschweig
Neue Normen DIN EN ISO 21920 2022-12
In diesem Seminar werden die Grundlagen, die Zeichnungseintragungen der Oberflächenbeschaffenheit und die praxisgerechte Rauheitsmesstechnik vermittelt. Es ist für die funktionsgerechte Ausführung von Oberflächen wichtig, die geeigneten Kenngrößen für die Charakterisierung der Oberflächenbeschaffenheit anzugeben. Sowohl Anfänger als auch erfahrenes Personal werden sicherer in der Durchführung konkreter Aufgaben im Bereich der Rauheitsmesstechnik.
Die Teilnehmer verstehen die Angaben und den Nutzen von Oberflächen- und Rauheitskennwerten in technischen Zeichnungen. Sie lernen die Aufgabengerechte Auswahl der Taster und Filter am Rauheitsmessgerät. Sie können Kenngrößen und -kurven interpretieren und deren Ergebnisse in der Praxis anwenden.
SEMINARZIELE
Änderungen in den Normen und deren Auswirkungen kennen lernen.
Teilnahmegebühren
- 510,00 € zzgl. gesetzl. geschuldeter MwSt. zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung
Zielgruppe:
Facharbeiter, Meister, Techniker und Ingenieure aus den Bereichen:
Entwicklung, Konstruktion, Planung, Fertigung, Qualitätswesen, Prüf- und Messtechnik, Technischer Einkauf, Technischer Vertrieb, Projektmanagement
Zeitumfang:
7,5 Stunden
Hinweise:
- Normenanforderungen, ISO-GPS-System (DIN 4760, ISO 4287, ISO 4288, DIN EN ISO 1302, ISO 21920)
- VDA-Empfehlungen
- Tolerierung, Symbole, Begriffe
- Zeichnungseinträge (alte und neue Eintragungsregeln und Symbole)
- Zukünftige Zeichnungseintragungen nach ISO 21920
- Senkrechtkenngrößen, Waagerechtkenngrößen
- Materialanteil-Kennkurve (Abbott-Firestone-Kurve)
- Motivkenngrößen (Information) • Topografie, 3D-Flächenkenngrößen (Information)
- Messprinzip, Tastschnittverfahren, Messtaster, Tastradius
- Taststrecke, Messstrecke, Einzelmessstrecke
- Kurze Messstrecken, Reduzierung der Einzelmessstrecke
- Profilfilter und Grenzwellenlänge (cut off, S-Filter, L-Filter, F-Operator, Nesting-Index …)
- Oberflächenunvollkommenheit (Kratzer, Dellen …)
- Interpretation, Fallbeispiele aus der Praxis
- Erfahrungsaustausch und Abschlussdiskussion
Methoden
Theoretischer Teil mit praktischen Übungen, Fallbesprechungen, Praktische Vorführung in unserer Werkzeugwelt.
Weitere Informationen
In der Teilnahmegebühr sind Getränke und Snacks in den Pausen und ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Sie erhalten zudem eine Arbeitsunterlage sowie ein Teilnahmezertifikat.